Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Exzenterschleifer PEX 220 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0603378000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603378000
EAN/GTIN:
3165140327879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Exzenterschleifer PEX 220 A. Erzielt mühelos hochwertige Oberflächen. Leistungsstarker 220-W-Motor sorgt für feinen Schliff bei kleineren Oberflächen. Leichtes, kompaktes Design und ein Einhandgriff ermöglichen bequemes Arbeiten. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Ideal zum Schleifen ebener oder geschweifter Oberflächen. Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen. Bosch Microfilter (2 605 411 198). Gummischleifteller (2 608 601 175). 1 Schleifblatt (Red Wood). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
220 W
Maschinengewicht:
1.4 kg
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Länge:
247 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
147 mm
Schwingkreisdurchmesser 1:
2.5 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
220 W
Schleifteller-Ø:
125 mm
Schwingzahl, von:
24000 min-1
Schwingzahl:
24000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
2.5 mm
Gewicht:
1.200 kg
Bosch Low Vibration:
nein
Klettverschluss:
ja
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Electronic:
nein
Extra Handgriff:
nein
Aluminium Gehäuse:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
3.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
247 x 122 x 147 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
285 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
180 x 285 x 154 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Erzielt mühelos hochwertige Oberflächen
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarker 220-W-Motor sorgt für feinen Schliff bei kleineren Oberflächen | Leichtes, kompaktes Design und ein Einhandgriff ermöglichen bequemes Arbeiten | Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Ideal zum Schleifen ebener oder geschweifter Oberflächen | Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen
Vergleichsmaßstab:
Exzenterschleifer
Unterteilung der Produktkategorien:
Exzenterschleifer
Titel:
Exzenterschleifer PEX 220 A
Lieferumfang:
Bosch Microfilter (2 605 411 198) | Gummischleifteller (2 608 601 175) | 1 Schleifblatt (Red Wood) | Kartonschachtel
SOL Date:
19.04.2004
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,572 kg
Nettogewicht:
1,25 kg
Volumen:
7,9 dm3
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
285 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
>
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Tellerschleifer
,
bosch exzenterschleifer (elektrisch) 125 mm
,
elektro-schwingschleifer bosch
,
elektro schwingschleifer
,
Elektrischer Exzenterschleifer
,
Exzenterschleifer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 49,33*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 80 - 240
Bosch
2607019497
ab € 8,99*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 120, 25er-Pack
Bosch
2607019494
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 40, 25er-Pack
Bosch
2607019491
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 60, 25er-Pack
Bosch
2607019492
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 80, 25er-Pack
Bosch
2607019493
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen