Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033B2401
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033B2401
EAN/GTIN:
     3165140941358
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18. Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden. Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. 1 Sägeblatt S 3456 XF. Ladegerät AL 1830 CV. Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Hubzahl bei Leerlauf, von:
0 min-1
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
0 - 3100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
100 mm
Schnitttiefe in Stahl:
20 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
20 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch-SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
nein
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
13.1 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
2.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
434 x 194 x 94 mm
Gewicht:
2.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
439 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
228 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
99 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
439 x 228 x 99 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung
TOP-Produktmerkmale:
Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung | Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen | Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden | Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton | SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | 1 Sägeblatt S 3456 XF | Ladegerät AL 1830 CV | Karton
SOL Date:
01.01.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2019
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Leerlaufhubzahl:
3100 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
13.1 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Länge:
434 mm
Breite:
194 mm
Höhe:
94 mm
Bruttogewicht:
3,53 kg
Nettogewicht:
3,5 kg
Volumen:
9,909 dm3
Abmessung Länge:
439 mm
Abmessung Breite:
228 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, bosch akku-säbelsäge gsa 18 v, akku säbelsäge, akku-säbelsäge bosch, Säbelsäge (Akku), Säbelsäge
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,26*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,39*
Sonstiges
Bosch
06033D5100
ab € 109,07*
Sonstiges
Bosch
06033D5101
ab € 139,11*
Sonstiges
Bosch
06033D5200
ab € 87,53*
Sonstiges
Bosch
06033D5202
ab € 118,62*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.