Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Deltaschleifblatt
>
Holz-Deltaschleifblatt
>
Artikel
Multischleifer PSM Primo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033B8000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B8000
EAN/GTIN:
3165140718059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer PSM Primo. Kompakter Handschleifer für schnelles und einfaches Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Schlanke Schleifplatte für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, in Ecken und an Kanten. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel. Perfekt für kleinere Schleifarbeiten und Reparaturen. Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen. 1 Schleifpapier K 80. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
50 W
Maschinengewicht:
0.6 kg
Leerlaufschwingzahl:
24000 1/min
Spannung:
230 V
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Länge:
178 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
105 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
50 W
Schleiffläche:
93 cm²
Schwingzahl, von:
24000 min-1
Schwingzahl:
24000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.4 mm
Gewicht:
0.600 kg
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch-SDS:
nein
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Electronic:
nein
Magnesium Schleifplatte XXL:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
6.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
178 x 95 x 105 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
150 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
254 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
150 x 254 x 117 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakter Handschleifer für schnelles und einfaches Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
TOP-Produktmerkmale:
Schlanke Schleifplatte für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, in Ecken und an Kanten | Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel | Perfekt für kleinere Schleifarbeiten und Reparaturen | Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Multischleifer
Titel:
Multischleifer PSM Primo
Lieferumfang:
1 Schleifpapier K 80 | Kartonschachtel
SOL Date:
16.06.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,067 kg
Nettogewicht:
0,788 kg
Volumen:
4,458 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
254 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
>
Multischleifer
Weitere Suchbegriffe:
Multischleifer
,
Handschleifpapier
,
Holz-Deltaschleifblatt
,
Holz-Schleifpapier
,
deltaschleifblatt bosch p80
,
handschleifpapier k 80
,
handschleifpapier bosch
,
Multifunktionsschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2609256A72 Blech
Bosch
2 609 256 A72
ab € 2,77*
Zubehör
Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 120, 4 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608607430
ab € 0,61*
Zubehör
Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 180, 4 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608607431
ab € 0,588*
Zubehör
Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 2 x 80, 2 x 120, 2 x 180, 4 Löcher, 6er-Pack
Bosch
2608607432
ab € 3,12*
Zubehör
Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 40, 4 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608607428
ab € 0,58*
Zubehör
Schleifblatt C430, 100 x 170 mm, 80, 4 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch
2608607429
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen