Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Wasserwaage EasyLevel, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06036633Z0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06036633Z0
EAN/GTIN:
     4053423245158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
bosch laser-wasserwaage
laser wasserwaage
Laser-Wasserwaage EasyLevel. Die praktische Laser-Wasserwaage im Hosentaschenformat für verschiedenste Arbeiten. Wasserwaage und Linienlaser kombiniert in einem Gerät. Projiziert horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien (bis zu 5 m) oder Laserpunkte (bis zu 20 m). Flexible Wandhalterung sorgt für bequemes Arbeiten auf allen Oberflächen. Einfache Anwendung – schnelle und präzise Ergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm/m. Perfekt zum Aufhängen von Bildern oder Ausrichten von Schränken, Schaltern und Steckdosen auf gleicher Höhe. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. eCommerce-Karton. Wandhalterung. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)
Weitere Informationen:
Mit Laser:
true
Relative Messgenauigkeit:
0.5 mm/m
Arbeitsbereich Laserlinie:
5 m
Arbeitsbereich Laserpunkt:
20 m
Laserdiode, Laserlinie bis:
635 nm
Laserdiode Laserlinie:
635 nm
Laserdiode, Laserpunkt bis:
650 nm
Laserdiode Laserpunkt:
650 nm
Laserklasse:
2
Genauigkeit**:
± 0.5 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
0.140 kg
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Die praktische Laser-Wasserwaage im Hosentaschenformat für verschiedenste Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Wasserwaage und Linienlaser kombiniert in einem Gerät | Projiziert horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien (bis zu 5 m) oder Laserpunkte (bis zu 20 m) | Flexible Wandhalterung sorgt für bequemes Arbeiten auf allen Oberflächen | Einfache Anwendung - schnelle und präzise Ergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0.5 mm/m | Perfekt zum Aufhängen von Bildern oder Ausrichten von Schränken, Schaltern und Steckdosen auf gleicher Höhe | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Wasserwaage
Titel:
Laser-Wasserwaage EasyLevel
Lieferumfang:
eCommerce-Karton | Wandhalterung | 2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,1 kg
Volumen:
1,012 dm3
Abmessung Länge:
171 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
74 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663302
ab € 28,18*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,81*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 35,68*
Sonstiges
Bosch
0603667000
ab € 42,58*
Sonstiges
Bosch
06036670Z0
ab € 42,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.