Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Lehren
>
Wasserwaage
>
Aluwasserwaage
>
Artikel
Wasserwaage EasySpiritLevel, eCommerce-Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06036670Z0
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06036670Z0
EAN/GTIN:
4053423245172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage EasySpiritLevel. Präzises Ausrichten leicht gemacht. Einzigartige Wasserwaage mit innovativen, zuverlässigen und intuitiv ablesbaren LED-Pfeilen. Einfaches Nivellieren über LED-Pfeilanzeige mit einer Genauigkeit von 0,1° bei 0°, 90°, 180° und 270°. Soundassistent liefert akustische Rückmeldung zum Nivellierstatus. Ideal für die Ausrichtung von Küchenschränken, Terrassen mit Neigung oder andere Heimwerkerarbeiten. Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. eCommerce-Karton. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Länge:
400 mm
Audiosignal:
ja
Genauigkeit bei 0°/90°/180°/270°:
0.1 °
Nivellieranleitung:
horizontal | vertikal
Akku:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Akkulaufzeit:
20 h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
400 x 32 x 64 mm
Gewicht:
0.460 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Ausrichten leicht gemacht
TOP-Produktmerkmale:
Einzigartige Wasserwaage mit innovativen, zuverlässigen und intuitiv ablesbaren LED-Pfeilen | Einfaches Nivellieren über LED-Pfeilanzeige mit einer Genauigkeit von 0.1° bei 0°, 90°, 180° und 270° | Soundassistent liefert akustische Rückmeldung zum Nivellierstatus | Ideal für die Ausrichtung von Küchenschränken, Terrassen mit Neigung oder andere Heimwerkerarbeiten | Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Verbrauchsniveau:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Wasserwaage
Titel:
Wasserwaage EasySpiritLevel
Lieferumfang:
eCommerce-Karton | 2 x Batterie 1.5V LR06 (AA)
SOL Datum:
01.01.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
0,9 kg
Nettogewicht:
0,46 kg
Volumen:
1,94 dm3
Abmessung Länge:
417 mm
Abmessung Breite:
99 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Messtechnik
>
Nivelliergeräte
>
Wasserwaagen
Weitere Suchbegriffe:
Wasserwaage
,
Wasserwaagen
,
bosch wasserwaage
,
wasserwaage
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser-Wasserwaage EasyLevel
Bosch
0603663302
ab € 27,96*
Sonstiges
Laser-Wasserwaage EasyLevel, eCommerce-Karton
Bosch
06036633Z0
ab € 27,99*
Sonstiges
Linienlaser Atino
Bosch
0603663A03
ab € 35,46*
Sonstiges
Linienlaser Atino, eCommerce-Karton
Bosch
0603663AZ0
ab € 37,50*
Sonstiges
Wasserwaage EasySpiritLevel
Bosch
0603667000
ab € 42,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen