Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser Atino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663A03
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663A03
EAN/GTIN:
     4059952648002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser bosch
linienlaser
Linienlaser Atino. Lieblingsstücke allein aufhängen – im Handumdrehen. All in One: Linienlaser mit integriertem Maßband für einfaches Befestigen, Ausrichten und Messen. Die Arbeit allein erledigen: Ausrichten von Objekten an der Wand ohne die Hilfe anderer. Feststellbares und herausnehmbares Maßband zum Messen von Strecken bis zu 2 m, auch vor Arbeiten an der Wand. Schnell und flexibel: Gelpad oder Pins gewährleisten die Befestigung des Linienlasers an verschiedensten Oberflächen. Vertikale oder horizontale Ausrichtung in mehrere Richtungen (0°, 90°, 180°, 270°). Ausrichtung und Befestigung von Bildern, Fernsehern, Regalen, Spiegeln, Handgriffen oder Haken. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 1 x Gelpad. Schutzkappe für Gelpad. Pin-Pad mit 2 Pins. Quick Start Manual. 1 x 1,5V LR6 (AA). Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Laserlinie:
2.2 m
Arbeitsbereich, Maßband:
2 m
Laserdiode, von:
630 nm
Laserdiode, bis:
650 nm
Laserdiode:
630 - 650 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Genauigkeit**:
± 0.3°
Gewicht:
0.280 kg | 0.28 kg
Anzahl Batterien:
1
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
1 x 1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
124 x 115 x 62 mm
Laser-Funktion wählbar:
nein
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Lieblingsstücke allein aufhängen - im Handumdrehen
TOP-Produktmerkmale:
All in One: Linienlaser mit integriertem Maßband für einfaches Befestigen, Ausrichten und Messen | Die Arbeit allein erledigen: Ausrichten von Objekten an der Wand ohne die Hilfe anderer | Feststellbares und herausnehmbares Maßband zum Messen von Strecken bis zu 2 m, auch vor Arbeiten an der Wand | Schnell und flexibel: Gelpad oder Pins gewährleisten die Befestigung des Linienlasers an verschiedensten Oberflächen | Vertikale oder horizontale Ausrichtung in mehrere Richtungen (0°, 90°, 180°, 270°) | Ausrichtung und Befestigung von Bildern, Fernsehern, Regalen, Spiegeln, Handgriffen oder Haken | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Titel:
Linienlaser Atino
Lieferumfang:
1 x Gelpad | Schutzkappe für Gelpad | Pin-Pad mit 2 Pins | Quick Start Manual | 1 x 1.5V LR6 (AA) | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Genauigkeit:
0.3 mm/m
Breite:
115 mm
Höhe:
62 mm
Länge:
124 mm
Länge der Signalstrecke:
2 m
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
0,651 kg
Nettogewicht:
0,27 kg
Volumen:
2,036 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
99 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,58*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,39*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,56*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 43,51*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 56,23*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,47*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,34*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 57,12*
Sonstiges
Bosch
0603663302
ab € 27,99*
Sonstiges
Bosch
06036633Z0
ab € 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.