Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser Quigo Plus, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Bosch Quigo Plus Bezugs-/Punktpegel 12 m 630-650 nm
Artikel-Nr.:
     C4310-06036636Z0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06036636Z0
EAN/GTIN:
     4053423250541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
Kreuzlinien-Laser Quigo Plus. Das Plus beim Gestalten. Projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Laserlinie. Ermöglicht das Ausrichten komplexer Muster in gleichen und variablen Abständen durch Markierungen auf den Laserlinien. Laserlinien sind automatisch gerade, selbst wenn das Werkzeug auf leicht unebener Fläche steht. Perfekt zum schnellen Ausrichten von Dekoration, Bildern, Regalen, Bordüren, Tapeten oder Fliesen. Präzise Höheneinstellung und vielseitige Positionierung dank dem enthaltenen Stativ. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Zieltafel. 1,1 m Aluminiumstativ. eCommerce-Karton
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
7 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
0.8 mm/m
Gewicht:
0.270 kg
Batterieart:
sonstige
Arbeitsbereich, ca.:
7 m
Laserdiode, von:
635 nm
Laserdiode:
635 nm
Selbstnivellierzeit, typ.:
6 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Genauigkeit**:
± 0.8 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Laser-Funktion wählbar:
nein
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Das Plus beim Gestalten
TOP-Produktmerkmale:
Projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Laserlinie | Ermöglicht das Ausrichten komplexer Muster in gleichen und variablen Abständen durch Markierungen auf den Laserlinien | Laserlinien sind automatisch gerade, selbst wenn das Werkzeug auf leicht unebener Fläche steht | Perfekt zum schnellen Ausrichten von Dekoration, Bildern, Regalen, Bordüren, Tapeten oder Fliesen | Präzise Höheneinstellung und vielseitige Positionierung dank dem enthaltenen Stativ | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Titel:
Kreuzlinien-Laser Quigo Plus
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Zieltafel | 1.1 m Aluminiumstativ | eCommerce-Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
1,052 kg
Nettogewicht:
0,183 kg
Volumen:
4,206 dm3
Abmessung Länge:
478 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663503
ab € 40,57*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 56,01*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,23*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,56*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 57,40*
Sonstiges
Bosch
0603663602
ab € 56,35*
Sonstiges
Bosch
06036635Z0
ab € 44,50*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,28*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 72,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.