Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ortungsgerät Truvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-0603681205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603681205
EAN/GTIN:
     4059952648231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialdetektor
Wallscanner
Wandscanner
bosch wallscanner
Digitales Ortungsgerät Truvo. Einschalten, orten, bohren!. Einfaches Orten von Stromkabeln und Metallobjekten bis zu 70 mm. Eine klare LED-Ampelanzeige signalisiert, wo nicht gebohrt werden sollte. Soundkonzept mit Parkassistentlogik signalisiert geortete Objekte. Sofortiger Beginn dank automatischer Kalibrierung und Konzept mit einzelnem Schalter. Konkrete Anzeige von Stromkabel oder Metall anhand zwei verschiedener LEDs. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Quick Start Manual. 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Karton
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
7 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
true
Leitungssortier-Funktion:
false
Zur Suche von Holz:
false
Zur Suche von Metall:
true
Zur Suche von Kunststoff:
false
Max. Erkennungstiefe Metall:
70 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
50 mm
Detektierbare Materialien:
Eisenhaltige Metalle, nicht-eisenhaltige Metalle, stromführende Leitungen
Erfassungstiefe stromführende Leitungen, max.:
50 mm
Erfassungstiefe, Metall, max.:
70 mm
Kalibrierung:
automatisch
Anzahl Batterien:
3
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
3 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
10 min
Gewicht:
0.150 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
143 x 60 x 290 mm
Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle:
ja
Detektion spannungsführende Leitungen:
ja
Detektion nicht spannungsführende Leitungen:
nein
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Einschalten, orten, bohren!
TOP-Produktmerkmale:
Einfaches Orten von Stromkabeln und Metallobjekten bis zu 70 mm | Eine klare LED-Ampelanzeige signalisiert, wo nicht gebohrt werden sollte | Soundkonzept mit Parkassistentlogik signalisiert geortete Objekte | Sofortiger Beginn dank automatischer Kalibrierung und Konzept mit einzelnem Schalter | Konkrete Anzeige von Stromkabel oder Metall anhand zwei verschiedener LEDs | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitales Ortungsgerät
Titel:
Digitales Ortungsgerät Truvo
Lieferumfang:
Quick Start Manual | 3 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,118 kg
Volumen:
0,99 dm3
Abmessung Länge:
187 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
54 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wallscanner, Ortungsgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,63*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,71*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 56,28*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,44*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,85*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 56,71*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,76*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.