Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Druckluftpumpe UniversalPump 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universal Pump Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Bosch Universal Pump Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Bosch Universal Pump Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Bosch Universal Pump Elektrische Luftpumpe 10,3 bar 30 l/min
Artikel-Nr.:
     C4310-0603947100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603947100
EAN/GTIN:
     6949509233936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Akku-Druckluftpumpe UniversalPump 18V. Schnelles Aufpumpen von Auto-, Motorrad-, Wohnwagen- und Fahrradreifen. Schnelles Aufpumpen mit bis zu 30 l/min auf bis zu 10,3 bar. mit intuitiver Steuerung per Fingerdruck. Handliche, kompakte Pumpe mit unterbrechungsfreier Messung über ein beleuchtetes Manometer. Aufbewahrung direkt am Werkzeug: Verschiedene Adapter sind ordentlich an der Werkzeugvorderseite verstaut. Pumpt größere Gegenstände auf, die einen hohen Druck erfordern (wie Reifen und Bälle). Beleuchteter Ventilbereich und Akkustatusanzeige. Französisches Ventil. Ballnadel. Volumenadapter. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Länge:
235 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
205 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Max. Druck:
10.30 bar | 150 psi | 1030 kPa
Max. Leistungsvolumen:
30 l/min
Schlauchlänge:
0.7 m
Gewicht:
1.500 kg
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
235 x 75 x 205 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
214 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
259 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
91 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
214 x 259 x 91 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelles Aufpumpen von Auto-, Motorrad-, Wohnwagen- und Fahrradreifen
TOP-Produktmerkmale:
Schnelles Aufpumpen mit bis zu 30 l/min auf bis zu 10.3 bar, mit intuitiver Steuerung per Fingerdruck | Handliche, kompakte Pumpe mit unterbrechungsfreier Messung über ein beleuchtetes Manometer | Aufbewahrung direkt am Werkzeug: Verschiedene Adapter sind ordentlich an der Werkzeugvorderseite verstaut | Pumpt größere Gegenstände auf, die einen hohen Druck erfordern (wie Reifen und Bälle) | Beleuchteter Ventilbereich und Akkustatusanzeige
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Druckluftpumpe
Titel:
Akku-Druckluftpumpe UniversalPump 18V
Lieferumfang:
Französisches Ventil | Ballnadel | Volumenadapter | Karton
SOL Datum:
01.04.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2022
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
5,044 dm3
Abmessung Länge:
259 mm
Abmessung Breite:
91 mm
Abmessung Höhe:
214 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603947000
ab € 43,77*
Sonstiges
Bosch
06033E0000
ab € 33,44*
Sonstiges
Bosch
06008B6102
ab € 161,17*
Sonstiges
Bosch
06008B6101
ab € 205,35*
Sonstiges
Bosch
1600A011LD
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.