Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Leuchte EasySpotLight 18V-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039A1200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A1200
EAN/GTIN:
     4053423250060
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Akku-LED-Leuchte EasySpotLight 18V-400. Vielseitige LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich. Neigbarer und um 360° drehbarer Leuchtenkopf für Beleuchtung in jedem Winkel. Flexible Positionierung durch Befestigen mit Magnet oder Haken. 3 Helligkeitsstufen bis zu 400 Lumen mit Warm-/Kaltweißeinstellung. Integrierte USB-C®-Power-Bank: Geräte unterwegs laden. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Max. Leuchtdauer:
310 min/Ah
Leuchtkraft:
400 lm
Anzahl der Helligkeitsstufen:
3
Farbtemperatur:
kalt | warm
Ladestrom:
1.0 A
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
169 x 110 x 58 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.3 kg
3.6 Volt:
nein
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
14.4 / 18 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
127 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
69 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
174 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
127 x 69 x 174 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Vielseitige LED-Leuchte für den Innen- und Außenbereich
TOP-Produktmerkmale:
Neigbarer und um 360° drehbarer Leuchtenkopf für Beleuchtung in jedem Winkel | Flexible Positionierung durch Befestigen mit Magnet oder Haken | 3 Helligkeitsstufen bis zu 400 Lumen mit Warm-/Kaltweißeinstellung | Integrierte USB-C®-Power-Bank: Geräte unterwegs laden | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-LED-Leuchte
Titel:
Akku-LED-Leuchte EasySpotLight 18V-400
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2024
Nennspannung:
18.0 V
Breite:
110 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
169 mm
Bruttogewicht:
0,479 kg
Nettogewicht:
0,345 kg
Volumen:
1,44 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
172 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, akkulampe bosch, Baustellenleuchte, Lampe (Akku)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D8100
ab € 49,75*
Sonstiges
Bosch
06039D8101
ab € 69,66*
Sonstiges
Bosch
06039D8107
ab € 75,80*
Sonstiges
Bosch
06039D8102
ab € 82,39*
Sonstiges
Bosch
06039D8108
ab € 88,76*
Sonstiges
Bosch
0603947100
ab € 45,06*
Sonstiges
Bosch
0603947101
ab € 80,52*
Sonstiges
Bosch
06033B9102
ab € 49,79*
Sonstiges
Bosch
06033B9103
ab € 94,60*
Sonstiges
Bosch
06039E1000
ab € 62,47*
Sonstiges
Bosch
06039E1001
ab € 99,48*
Sonstiges
Bosch
0603947200
ab € 34,35*
Sonstiges
Bosch
0603947201
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.