Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Volumenpumpe EasyInflate 18V-500, Ladegerät AL 18V-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603947201
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603947201
EAN/GTIN:
     4053423241105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Akku-Volumenpumpe EasyInflate 18V-500. Entspanntes Aufpumpen großer aufblasbarer Gegenstände. Max. Luftdurchsatz von 530 l/min für schnelles Aufpumpen von Luftmatratzen, Schlauchbooten und Planschbecken. Ein-/Aus-Schalter für automatisches Aufpumpen und Luftablassen, 3 Düsen und ein 50-cm-Schlauch. Leicht, kompakt und einfach zu transportieren für eine bequeme Verwendung im Innen- und Außenbereich. Luftablassen durch einfachen Anschluss an das Ablassventil. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah. 3 Luftdüsen. Schlauch 50 cm. Stofftasche. Ladegerät AL 18V-20. Karton
Weitere Informationen:
Max. Druck:
0.5 psi
Schwingungsemissionswert ah []:
0.3 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
117 x 100 x 183 mm
Gewicht:
0.750 kg
Gewicht exkl. Akku:
0.4 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
236 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
195 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
236 x 119 x 195 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Volumenpumpe
Titel:
Akku-Volumenpumpe EasyInflate 18V-500
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.0Ah | 3 Luftdüsen | Schlauch 50 cm | Stofftasche | Ladegerät AL 18V-20 | Karton
SOL Datum:
01.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2023
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0.4 kg
Max. Volumenstrom:
530 l/min
Länge:
117 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
183 mm
Bruttogewicht:
1,5 kg
Nettogewicht:
0,35 kg
Volumen:
5,476 dm3
Abmessung Länge:
236 mm
Abmessung Breite:
119 mm
Abmessung Höhe:
195 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, luftpumpe, Volumenpumpe (Akku), Akku-Volumenpumpe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D8100
ab € 49,75*
Sonstiges
Bosch
06039D8101
ab € 69,66*
Sonstiges
Bosch
06039D8107
ab € 75,80*
Sonstiges
Bosch
06039D8102
ab € 82,39*
Sonstiges
Bosch
06039D8108
ab € 88,76*
Sonstiges
Bosch
0603947000
ab € 43,81*
Sonstiges
Bosch
0603947002
ab € 70,62*
Sonstiges
Bosch
0603947100
ab € 45,06*
Sonstiges
Bosch
0603947101
ab € 80,52*
Sonstiges
Bosch
06033B9102
ab € 49,79*
Sonstiges
Bosch
06033B9103
ab € 94,60*
Sonstiges
Bosch
06039E1000
ab € 62,47*
Sonstiges
Bosch
06039E1001
ab € 99,48*
Sonstiges
Bosch
0603947200
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.