Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18, 2x Akku PBA 18V 2.5Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06039B5109
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039B5109
EAN/GTIN:
4053423224719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18. Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit. Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung. Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht. Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln. Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor. Schrauben. Bohren in Holz und Metall. Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Aufnahmeschaft für Bohrfutter. Schrauberbit. Ladegerät AL 1830 CV. Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.5 Ah
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.10 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1500 1/min
Max. Drehmoment:
36.0 Nm | 39 Nm
Drehmomenteinstellung:
22 Nm | 36 Nm
Max. Schlagzahl:
22500 1/min | 22500 min-1
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
11 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
11 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
0.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Breite:
341 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
386 mm
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
450 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1500 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 450 / 1500 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
22 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
36 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
22 / 36 Nm
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Drehmomentstufen:
20
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
10 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
35 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
11 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1.10 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch Auto-Lock:
nein
2-Gang Getriebe:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
ja
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
19.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
0.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 341 x 102 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
341 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 341 x 102 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schlagbohrschrauber mit einfachster Bedienung und großer Vielseitigkeit
TOP-Produktmerkmale:
Intuitive Auswahlmodi sowie automatische Gangwechsel passen für jede Anwendung | Das Schaltsystem bietet einen Richtungswechsel mit nur einem Klick, Richtungsanzeige mit LED-Licht | Einfach zwischen Magnetkappe zum Schrauben und Bohrfutter zum Bohren wechseln | Kraftvoll, kompakt und langlebig dank bürstenlosem Motor | Schrauben, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Ziegel- und Kalkstein | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrmaschine
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18
Lieferumfang:
2 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Aufnahmeschaft für Bohrfutter | Schrauberbit | Ladegerät AL 1830 CV | Tragekoffer
SOL Date:
01.09.2020
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,666 kg
Nettogewicht:
1,065 kg
Volumen:
13,36 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
341 mm
Abmessung Höhe:
101,5 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Elektrowerkzeuge
>
Bohrer und Schrauber
>
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Kombihammer
,
Akkubohrhammer
,
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrmaschine
,
Akkuschlagbohrmaschine
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
LED-Zweige
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für bosch 18v 2,5 ah
,
2 gang bohrmaschine
,
2-gang-bohrmaschine bosch
,
Schlagbohrmaschine (Akku)
,
Schlagbohrmaschine
,
Schlagbohrschrauber (Akku)
,
Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 161,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochsägen-Set, 5-teilig, Durchmesser: 60 - 92 mm
Bosch
2607019451
ab € 7,09*
Zubehör
Metallbohrer-Set HSS-R, 10-teilig, 1 - 10 mm
Bosch
2607019442
ab € 6,31*
Zubehör
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig
Bosch
2607019580
ab € 3,14*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
ab € 4,53*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 34-teilig
Bosch
2607010608
ab € 8,16*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 54-teilig
Bosch
2607010610
ab € 15,04*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch
2607010611
ab € 13,84*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 30‑tlg.
Bosch
2607019324
ab € 9,59*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg.
Bosch
2607019600
ab € 12,85*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 50‑tlg.
Bosch
2607019327
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen