Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-0611267501
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611267501
EAN/GTIN:
3165140843614
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Der GBH 2-28 Professional ist der leistungsstärkste Bosch SDS plus kabelgebundene 2-kg-Bohrhammer. Sein robuster Motor liefert herausragende 3,2 Joule Schlagenergie für eine hohe Bohrleistung. Zudem bietet der Bohrhammer erhöhten Anwenderschutz mit KickBack Control zur Minimierung des Verletzungsrisikos und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-28 Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). L-BOXX-Einlage. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Maschinentuch
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.9 kg
Länge:
216 mm
Breite:
379 mm
Höhe:
216 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 444 x 154 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
880 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
379 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
216 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
216 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 28 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
8 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
16 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
8 - 16 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Liefert eine Schlagenergie von 3.2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2016
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | L-BOXX-Einlage | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Maschinentuch
SOL Date:
29.08.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
5,72 kg
Nettogewicht:
3,356 kg
Volumen:
24,41 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds plus
,
Bohrhammer
,
Elektrischer Bohrhammer
,
Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 199,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,64*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,81*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,35*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,29*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,81*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,75*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,54*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,60*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,28*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,53*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 21,20*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607002786
ab € 18,98*
Zubehör
25-tlg. Schrauberbit-Set, PH/PZ/T
Bosch
2607017037
ab € 9,19*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen