Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schlagbohrmaschine
>
Elektroschlagbohrer
>
Artikel
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F, Handwerkerkoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06112A4000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06112A4000
EAN/GTIN:
3165140859202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F, Der GBH 2-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer und damit ideal für den täglichen Einsatz. Sein starker Motor liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung. Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer. Der optionale Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-26 F Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Handwerkerkoffer. Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Maschinentuch. Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
830 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.7 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.9 kg
Länge:
407 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
446 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
116 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 446 x 116 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
830 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2.7 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
83 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
407 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
26 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 26 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
8 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
16 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
8 - 16 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
16 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
16 - 68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Der Allrounder für den täglichen Einsatz im SDS plus-Bohrhammer-Segment mit Schnellspannbohrfutter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Liefert eine Schlagenergie von 2.7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung | Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile | Der optionale Meißelmodus und das Schnellspannbohrfutter ermöglichen den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 F Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | Handwerkerkoffer | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Maschinentuch | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)
SOL Date:
01.09.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
5,515 kg
Nettogewicht:
3,29 kg
Volumen:
18,625 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
,
Elektro-Schlagbohrmaschine
,
Elektroschlagbohrer
,
Elektroschlagbohrmaschine
,
elektro-bohrhammer 3 kg
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
,
Bohrhammer
,
Elektrischer Bohrhammer
,
Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 156,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,65*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,18*
Zubehör
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,83*
Zubehör
4-teiliges Meißelset mit SDS plus
Bosch
2607017516
ab € 18,10*
Zubehör
8-teiliges Hammerbohrerset SDS plus-3, Tough Box, 5–10 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2607019903
ab € 16,02*
Zubehör
Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Plus
Bosch
1600A0015Z
ab € 60,35*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Bosch
2608690177
ab € 6,22*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 20 x 250 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690131
ab € 36,24*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,81*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,67*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life, 5er-Pack
Bosch
2607019052
ab € 31,72*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,61*
Zubehör
Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 20,41*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 61,01*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 68,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen