Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 16 Plus
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A0015Z
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A0015Z
EAN/GTIN:
3165140733977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Systemzubehör GDE 16 Plus, Die Staubabsaugung GDE 16 Plus Professional ist Boschs Lösung für nahezu staubfreies Bohren mit SDS plus. Ihre optimierte Form ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Anwender. Ihr SDS plus System erlaubt eine schnelle und einfache Befestigung an SDS plus Werkzeugen mit nur einem Klick. Außerdem wurde sie für den Einsatz mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert, was für äußerst bequeme Verwendung sorgt. Sie ist mit allen 2-kg- und 3-kg-Hämmern von Bosch mit SDS plus System und 50-mm-Schaft kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit:
allen 2- und 3-kg-Bosch-SDS plus-Hämmern mit 50 mm Spannhals
Max. Bohrdurchmesser:
16 mm
Maximale Bohrtiefe:
120 mm
Gewicht:
1 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
232 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
169 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
232 x 395 x 169 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Positionierung:
Staubabsaugung für nahezu staubfreies Bohren mit SDS plus
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimierte Form ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer | Äußerst komfortable Verwendung, mit SDS plus System für schnelle und einfache Befestigung mit nur einem einzigen Klick | Konzipiert für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System, kompatibel mit Bosch SDS plus Hämmern mit 50-mm-Schaft (2/3 kg)
Titel:
Systemzubehör GDE 16 Plus Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
25.09.2013
Bruttogewicht:
1,18 kg
Nettogewicht:
0,485 kg
Volumen:
15,487 dm3
Abmessung Länge:
395 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
169 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Zubehöre zur Staubabsaugung
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Absaugsysteme
>
Zubehöre zur Staubabsaugung
Weitere Suchbegriffe:
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
bohrstaubfänger bosch
,
bohrstaubfänger
,
Absaugeinrichtung
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 61,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22
Bosch
0611924000
ab € 159,31*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX
Bosch
0611924002
ab € 305,24*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, 2x Akku GBA 18V4.0Ah/L-BOXX, Ringbürst.
Bosch
0611924003
ab € 362,38*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX
Bosch
0611924001
ab € 175,63*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-22, L-BOXX, ohne Akkupack
Bosch
0611924004
ab € 194,56*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C
Bosch
0611923000
ab € 192,33*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C mit L-BOXX
Bosch
0611923002
ab € 191,54*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C, 2 Akku, Schnellladeg., L-BOXX
Bosch
0611923003
ab € 359,59*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26
Bosch
0611909000
ab € 214,73*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 D
Bosch
0611916001
ab € 172,53*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 D, Handwerkerkoffer
Bosch
0611916000
ab € 185,00*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26, L-BOXX
Bosch
0611909001
ab € 230,71*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F
Bosch
061191000J
ab € 259,55*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F + GDE, L-BOXX
Bosch
061191000K
ab € 293,65*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F, im Karton
Bosch
0611910000
ab € 237,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen