Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Sauger GDE 18V-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0051M
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0051M
EAN/GTIN:
     3165140819893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Staubsauger
Staubsauger
Integrierter Sauger GDE 18V-16, Das Einatmen von Staub und ein dreckiger Arbeitsplatz sind nur zwei der Herausforderungen beim Bohren in Beton. Der GDE 18V-16 Professional ist eine bequeme, kabellose Lösung für staubarmes Arbeiten mit verschiedensten Bosch Hämmern. Er verfügt über einen HEPA-Filter für eine optimale Staubaufnahme, der 99,97 % aller Partikel über 0,3 Mikrometer beseitigt. Der Sauger startet automatisch, wenn du mit dem Bohren beginnst, und schaltet sich aus, wenn du den Schalter deines Werkzeugs loslässt. Durch den transparenten Teil der Staubbox kannst du sehen, wann die Box voll ist und geleert werden muss. Du kannst den Sauger GDE 18V-16 Professional mit verschiedensten Bohrhämmern verwenden. Er ist kompatibel mit dem GBH 18V-24 C Professional, GBH 18V-26 Professional, GBH 18V-26 F Professional, GBH 18V-28 C Professional und dem GBH 18V-28 CF Professional für Beton und Mauerwerk. Die Funktionen des GDE 18V-16 Professional umfassen Auto Power, eine Zielvorrichtung und eine Staubkapazitätsanzeige. Karton
Weitere Informationen:
Kompatibel mit:
GBH 18V-24 C, GBH 18V-26, GBH 18V-26 F, GBH 18V-28 C, GBH 18V-28 CF
Verpackungsabmessungen (Breite):
258 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
397 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
104 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
258 x 397 x 104 mm
Max. Bohrdurchmesser:
16 mm
Maximale Bohrtiefe:
100 mm
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
Akku-Sauger für Bohrarbeiten mit verschiedensten Bosch Bohrhämmern
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Der HEPA-Filter für eine optimale Staubaufnahme beseitigt 99.97 % aller Staubpartikel über 0.3 Mikrometer. | Auto-Power-Funktion mit automatischer Einschaltung beim Bohren und Abschaltung zwei Sekunden nach Freigabe des Bohrhammerschalters | Zielkreuz erleichtert die Ausrichtung des Bohrers und bei der transparenten Staubbox kannst du sehen, wann du sie leeren musst.
Titel:
Integrierter Sauger GDE 18V-16 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
06.03.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Integrierter Sauger
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
1,76 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
10,652 dm3
Abmessung Länge:
397 mm
Abmessung Breite:
258 mm
Abmessung Höhe:
104 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 190,85*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 192,06*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 359,31*
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 215,27*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 231,05*
Sonstiges
Bosch
061191000J
ab € 260,98*
Sonstiges
Bosch
061191000K
ab € 294,78*
Sonstiges
Bosch
0611910000
ab € 237,72*
Sonstiges
Bosch
061191000E
ab € 511,50*
Sonstiges
Bosch
061191000G
ab € 523,77*
Sonstiges
Bosch
0611910007
ab € 400,19*
Sonstiges
Bosch
061191000F
ab € 471,35*
Sonstiges
Bosch
0611920000
ab € 256,17*
Sonstiges
Bosch
0611920001
ab € 282,07*
Sonstiges
Bosch
0611921003
ab € 665,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.