Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F,L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 5,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 18V-26 F Professional 890 RPM
Bosch GBH 18V-26 F Professional 890 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0611910007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611910007
EAN/GTIN:
     3165140903547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F, Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control. Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). Maschinentuch. Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 890 1/min
Max. Schlagzahl:
4350 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Länge:
364 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
15.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
364 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.6 kg
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4350 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4350 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
980 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 980 min-1
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
26 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 26 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
16 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
8 - 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
15.2 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
9.6 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität | Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) | Eine Schlagenergie von 2.6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | Maschinentuch | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)
SOL Date:
06.03.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
7,717 kg
Nettogewicht:
2,855 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,24*
€ 491,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,93*
€ 485,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,64*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,27*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,72*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,10*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,04*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,20*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,33*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,83*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,70*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,75*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,66*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,49*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,26*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,27*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.