Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akkubohrhammer
>
Artikel
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F + GDE, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-061191000K
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
061191000K
EAN/GTIN:
4053423256925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F + GDE, Der GBH 18V-26 F Professional mit Schnellspannbohrfutter ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz. Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz. Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Außerdem verfügt der GBH 18V-26 F Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection (EMP) sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control. Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3). Zusatzhandgriff (2 602 025 141). Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Tiefenanschlag (1 613 001 009). Reinigungstuch (1 619 200 413)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 980 1/min
Max. Schlagzahl:
4350 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.6 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Mit Ladegerät:
false
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2.6 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4350 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4350 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
980 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 980 min-1
Akkuspannung:
18.0 V
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
26 mm
Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton:
4 - 26 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
16 mm
empfohlener Bohrdurchmessserbereich in Beton:
8 - 16 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
364 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
260 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 260 mm
Positionierung:
Der Allrounder mit Schnellspannbohrfutter im SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität | Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) | Eine Schlagenergie von 2.6 Joule sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26F + GDE Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Lieferumfang:
Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3) | Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Tiefenanschlag (1 613 001 009) | Reinigungstuch (1 619 200 413)
SOL Date:
01.01.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
7,475 kg
Nettogewicht:
3,01 kg
Volumen:
40,851 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
255 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Bohrhämmer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
akku-bohrhammer bosch gbh 18v li-ion
,
akku bohr und meißelhammer
,
bosch akku-bohrhammer
,
Bohrhammer (Akku)
,
Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 294,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,17*
€ 398,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,41*
€ 382,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,64*
€ 350,62
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,64*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,94*
Zubehör
3-tlg. Meißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2607019159
ab € 23,61*
Zubehör
4-teiliges Meißelset mit SDS plus
Bosch
2607017516
ab € 18,03*
Zubehör
8-teiliges Hammerbohrerset SDS plus-3, Tough Box, 5–10 mm. Für Bohrhämmer
Bosch
2607019903
ab € 16,04*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 140 x 20 mm
Bosch
2608690177
ab € 6,34*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 20 x 250 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690131
ab € 36,37*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Bosch
2608690144
ab € 4,85*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch
2609390394
ab € 6,68*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life, 5er-Pack
Bosch
2607019052
ab € 6,432*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 260 x 40 mm
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Flügel-/Kanalmeißel SDS plus, 250 x 22 mm
Bosch
2608690007
ab € 20,27*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 130 x 32 mm
Bosch
1608690014
ab € 62,94*
Zubehör
Fugenmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 200 x 32 mm
Bosch
1608690015
ab € 71,24*
Zubehör
Hammerbohrer SDS plus-5, 10 x 100 x 165 mm
Bosch
1618596177
ab € 2,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen