Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenprüfer SL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02ND8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02ND8
EAN/GTIN:
     4053423246780
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Schrauber Phasenprüfer SL3, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Der einpolige Phasenprüfer von Bosch Professional ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert. Mit diesem Werkzeug lässt sich feststellen, ob Strom fließt oder nicht. Es erfasst Wechselspannungen von 120 .V – 250 .V und eine integrierte Glimmlampe warnt bei Stromfluss. Der Prüfer hat einen isolierten S2-Stahlschaft. Dank seines ergonomischen Designs ist er bequem in der Anwendung, und er ist mit einem praktischen, robusten Taschenclip ausgestattet. Durch die Aufnahme des einpoligen Phasenprüfers in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Der einpolige Phasenprüfer ist wegrollsicher und bietet einen Detektionsbereich von 120 .V – 250 .V Wechselspannung.
Weitere Informationen:
Länge:
139 mm
Spannungsmessbereich:
120 V | 250 V
Klingenlänge:
66.2 mm
Klingenbreite:
0.5 mm
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Verpackungsabmessungen (Höhe):
20.2 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
63 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
229 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
63 x 229 x 20.2 mm
Handgriffdurchmesser:
20 mm
Messerbreite:
3 mm
Schaftlänge:
66.2 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingendicke:
0.5 mm
Werkstoff:
S2
Präzisionsbereich:
nein
Leistungsbereich:
nein
Sechskantansatz:
nein
Präzisionsschrauber:
nein
VDE:
ja
Leerlaufbereich:
nein
Leerlaufkappe:
nein
Ergonomischer Griff:
nein
Werkzeugfinder:
nein
Softgriff:
nein
Wegrollsicheres Design:
nein
Anschlagendkappe:
nein
Dünne Klingenisolierung:
nein
Standardmäßige Klingenisolierung:
nein
gemäß DIN EN/IEC 60900:
nein
Magnetspitze:
nein
Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion):
nein
Laserspitze:
nein
Maximalspannung:
250 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
24 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
20 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
139 mm
Gewicht:
0.029 kg
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dieser Prüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert | Mit isoliertem S2-Stahlschaft | Bequem in der Anwendung dank ergonomischem Design und robustem Taschenclip
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - einpoliger Phasenprüfer von Bosch Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Schrauber
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,291 dm3
Abmessung Länge:
229 mm
Abmessung Breite:
63 mm
Abmessung Höhe:
20,2 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.