Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Wasserpumpenzange 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NE5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NE5
EAN/GTIN:
     4053423246841
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zange VDE-Wasserpumpenzange 250 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit der Bosch Professional VDE-Wasserpumpenzange lassen sich Rohre greifen und Hülsen, Muttern oder Schrauben festziehen und lösen, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Die VDE-Wasserpumpenzange ist sehr praktisch, denn sie ist selbstklemmend und ihr Kopf kann direkt am Werkstück in 2-mm-Schritten nahezu stufenlos eingestellt werden. Diese langlebige Zange wurde aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Mit dieser robusten Wasserpumpenzange lassen sich Rohre greifen und Hülsen, Muttern oder Schrauben festziehen und lösen, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Sie verfügt über einen ergonomischen Softgrip mit isolierender, schützender Griffbeschichtung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU).
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
255 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
70 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
29 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Polierter Zangenkopf:
nein
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
ja
Gewicht:
0.365 kg | 365 g
Gehärtete Schneidekante:
ja
Design mit großer Hebelwirkung:
nein
Material:
Chrom-Vanadium
Maximalspannung:
1000 V
VDE:
ja
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
ja
Einstellpositionen:
20
Max. Rohrdurchmesser:
50 mm
Max. Kapazität für Überwurfmuttern:
46 mm
Schnellverstellschalter:
Ja
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Praktisches, selbstklemmendes Werkzeug mit verstellbarem Zangenkopf | Langlebige Wasserpumpenzange aus Chrom-Vanadium-Stahl
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Wasserpumpenzange - 250 mm
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Länge:
255 mm
Isoliert:
true
VDE-geprüft:
true
Bruttogewicht:
0,381 kg
Nettogewicht:
0,365 kg
Volumen:
0,173 dm3
Abmessung Länge:
60 mm
Abmessung Breite:
87 mm
Abmessung Höhe:
33,2 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wapu zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.