Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit VDE-Einmaulschlüssel-Set, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NE8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NE8
EAN/GTIN:
     4053423246766
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
Combo Kit VDE-Einmaulschlüssel-Set, 4-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel-Set – 4-tlg. Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Robuster Chrom-Vanadium-Stahl für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Geeignet für enge Stellen dank Maulposition von 15°
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
236 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
34 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
70 x 236 x 34 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel-Set - 4-tlg.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Robuster Chrom-Vanadium-Stahl für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit | Geeignet für enge Stellen dank Maulposition von 15°
Titel:
Combo Kit VDE-Einmaulschlüssel-Set, 4-tlg. Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Bruttogewicht:
0,347 kg
Nettogewicht:
0,231 kg
Volumen:
0,562 dm3
Abmessung Länge:
236 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüsselset, Schraubenschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02NF0
ab € 12,51*
Sonstiges
Bosch
1600A02NF1
ab € 13,25*
Sonstiges
Bosch
1600A02NF2
ab € 14,56*
Sonstiges
Bosch
1600A02NE9
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.