Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NG0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NG0
EAN/GTIN:
     4053423246933
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
bosch professional zangen-set 3-tei...
Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set – 3-tlg. Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Bequem in der Handhabung, greift und schneidet gut. Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
66 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 325 x 66 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Zangen-Set - 3-tlg.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Bequem in der Handhabung, greift und schneidet gut | Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl
Titel:
Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg. Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
1,059 kg
Nettogewicht:
0,729 kg
Volumen:
4,397 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangen-satz 3-teilig, Zangenset
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02ND9
ab € 14,81*
Sonstiges
Bosch
1600A02NE1
ab € 15,30*
Sonstiges
Bosch
1600A02NE3
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.