Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit VDE Zangen-Set, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NG1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NG1
EAN/GTIN:
     4053423246940
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Combo Kit VDE Zangen-Set, 4-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set – 4-tlg. Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Bequem in der Handhabung, für gutes Greifen, Schneiden und Abisolieren. Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
66 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 325 x 66 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Zangen-Set - 4-tlg.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Bequem in der Handhabung, für gutes Greifen, Schneiden und Abisolieren | Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl
Titel:
Combo Kit VDE Zangen-Set, 4-tlg Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Bruttogewicht:
1,246 kg
Nettogewicht:
0,916 kg
Volumen:
4,4 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zangenset
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02ND9
ab € 14,75*
Sonstiges
Bosch
1600A02NE1
ab € 15,31*
Sonstiges
Bosch
1600A02NE3
ab € 17,33*
Sonstiges
Bosch
1600A02NE7
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.