Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02W3N
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02W3N
EAN/GTIN:
     4053423253023
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zange Wasserpumpenzange 250 mm, Ziehst du manchmal Handwerkzeuge Elektrowerkzeugen vor, weil sich viele Elektrowerkzeuge nicht für bestimmte Anwendungen eignen? Unsere neue Zange bietet eine einfache, intuitive und schnell anpassbare Lösung. Egal welches Rohr, welche Überwurfmutter oder Schraube zu bearbeiten ist, unsere Zange lässt sich schnell und genau einstellen und ist stets problemlos und bequem in der Anwendung. Und das macht die Arbeit so viel leichter. Die professionelle Wasserpumpenzange ist dank langlebigem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) und stabilem Gleitgelenk sehr robust. Ihr bequemer Zweikomponenten-Softgrip, die Einstellmöglichkeit der Greifbacken direkt am Werkstück und der zusätzliche Klemmschutz machen die Arbeit mit der Zange äußerst angenehm. Sie ist sehr flexibel, denn sie eignet sich für Rohre mit einem Durchmesser bis 46 mm. Die professionelle Wasserpumpenzange eignet sich zum Festziehen und Lösen von Rohren, Schraubenmuttern und Überwurfmuttern.
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
252 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
52.5 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
20 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Polierter Zangenkopf:
ja
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
nein
Gewicht:
0.355 kg | 355 g
Gehärtete Schneidekante:
nein
Design mit großer Hebelwirkung:
nein
Material:
Chrom-Vanadium
VDE:
nein
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
ja
Einstellpositionen:
20
Max. Rohrdurchmesser:
50 mm
Max. Kapazität für Überwurfmuttern:
46 mm
Schnellverstellschalter:
Ja
Selbstklemmend am Werkstück:
Ja
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Lange Lebensdauer: dank haltbarem Chrom-Vanadium-Stahl (CrV) und stabilem Gleitgelenk | Hoher Komfort: bequemer Zweikomponenten-Softgrip, | Einstellmöglichkeit der Greifbacken direkt am Werkstück und zusätzlicher Klemmschutz | Hohe Flexibilität: geeignet für Rohre mit einem Durchmesser bis 46 mm
Positionierung:
Einfache und handliche professionelle Wasserpumpenzange, 250 mm
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Länge:
252 mm
VDE-geprüft:
false
Bruttogewicht:
0,373 kg
Nettogewicht:
0,359 kg
Volumen:
0,569 dm3
Abmessung Länge:
309 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wapu zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.