Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A032CY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A032CY
EAN/GTIN:
     4053423301076
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Zubehör Aufbewahrungstasche. Praktische und kompakte Aufbewahrungstasche. Hartschalentasche aus hochwertigem, langlebigem EVA-Material. 6 verschiedene Gummibänder und eine robuste Netztasche halten Werkzeuge an Ort und Stelle. Bequemer Handgriff und robuster Reißverschluss für einfachen Transport und leichten Zugang. Ideal für den Transport von Handwerkzeugen, kleinen Elektrowerkzeugen oder Kabeln. Einlage entnehmbar für mehr Platz. Aufbewahrungshülle
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
194 x 194 x 67 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktische und kompakte Aufbewahrungstasche
TOP-Produktmerkmale:
Hartschalentasche aus hochwertigem, langlebigem EVA-Material | 6 verschiedene Gummibänder und eine robuste Netztasche halten Werkzeuge an Ort und Stelle | Bequemer Handgriff und robuster Reißverschluss für einfachen Transport und leichten Zugang | Ideal für den Transport von Handwerkzeugen, kleinen Elektrowerkzeugen oder Kabeln | Einlage entnehmbar für mehr Platz
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Aufbewahrungstasche
Lieferumfang:
Aufbewahrungshülle
SOL Date:
01.04.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2024
Ausführung:
Tasche
Höhe:
67 mm
Breite:
194 mm
Tiefe:
194 mm
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
2,51 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungstasche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039E000B
ab € 34,64*
Sonstiges
Bosch
06039E000A
ab € 32,82*
Sonstiges
Bosch
06039E0008
ab € 36,08*
Sonstiges
Bosch
06039E0000
ab € 37,13*
Sonstiges
Bosch
06039E0001
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.