Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber IXO 7-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039E0001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039E0001
EAN/GTIN:
     4053423234756
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Akku-Schrauber IXO 7-Set. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. IXO Winkelverschraubungsaufsatz (1 600 A00 1Y8). IXO Exzenter-Aufsatz (1 600 A00 1YA). 10 Standard-Schrauberbits. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5.5 Nm
Ladedauer:
3 h
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
147 x 46 x 120 mm
Gewicht:
0.320 kg
3.6 Volt:
ja
7.2 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Power Control:
nein
Anwendung: Schrauben:
ja
Softgrip:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
ja
Bosch Electronic:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Drehrichtungsanzeige:
nein
Bosch EasySelect:
nein
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Verpackungsabmessungen (Länge):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
183 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
62 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
178 x 183 x 62 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Kabelloser Allrounder zum Schrauben | 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung | Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme | Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2.0-Ah-Lithium-Ionen-Akku | Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring | Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus | Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Schrauber IXO 7-Set
Lieferumfang:
IXO Winkelverschraubungsaufsatz (1 600 A00 1Y8) | IXO Exzenter-Aufsatz (1 600 A00 1YA) | 10 Standard-Schrauberbits | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Aufbewahrungsbox
SOL Date:
01.09.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Nennspannung:
3.6 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
0.32 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
235 1/min
Max. Drehmoment:
5.5 Nm
Drehmomenteinstellung:
3 Nm | 5.5 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 mm
Länge:
147 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
120 mm
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
2,129 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
178 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, mini-akkuschrauber, Schrauber (Akku), Akku-Schrauber, Schrauber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,77*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,13*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
ab € 12,98*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
ab € 13,05*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
ab € 13,01*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
ab € 13,00*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,61*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,83*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,89*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
ab € 13,00*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.