Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 612 002 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierscheibe
Bosch 1 608 612 002 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierscheibe
Bosch 1 608 612 002 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör Polierscheibe
Artikel-Nr.:
     C4310-1608612002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608612002
EAN/GTIN:
     3165140026543
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Baumwollpolierscheibe
Die Filzpolierscheibe ist für das Polieren verschiedener Materialien wie Stein, Kunststoff und Nichteisenmetalle mit Schleif- oder Polierpaste bestimmt. Sie eignet sich gleichfalls ideal zum Vorpolieren von zerkratzten, ebenen Flächen.
Weitere Informationen:
Anwendung:
schleifen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Arbeitsdurchmesser mm:
180
Maschinentyp:
Zweihandwinkelschleifer
Vorteil HL (kurz):
Idel zum Vorpolieren von Material verschiedener Art
Leistungsbeschreibung:
Vorpolieren von verschiedenem Material
(Version) Key RTB:
Geeignet zum Vorpolieren von zerkratzten, ebenen Flächen
Spezifisches RTB1:
Geeignet für die Polierer GPO 12 und 12 E Professional mit Gewinde M14
Material:
Lack | Multiplexplatte | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | Kunststoff | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Küchenarbeitsplatte
Produkttext, ZB grau:
Filzpolierscheibe mit Gewinde M 14
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,435 kg
Nettogewicht:
0,43 kg
Volumen:
1,882 dm3
Abmessung Länge:
185 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601389000
ab € 164,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.