Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidüse für Bosch-Sauger, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201229
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201229
EAN/GTIN:
     3165140005319
Suchbegriffe:
Elektrobürste Staubsauger
Staubsauger-Elektrobürste
Fugendüse Staubsauger
Staubsauger-Fugendüse
Die Gummidüse sorgt für Flexibilität beim Staubsaugen. Passend zu: GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 15 PS. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF Professional. PAS 10-20. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35.0
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Lässt sich mit Standardabsaugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden
Produkttext, ZB grau:
Gummidüse
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,099 kg
Volumen:
1,206 dm3
Abmessung Länge:
235 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201230
ab € 39,54*
Zubehör
Bosch
1 609 200 971
ab € 6,19*
Zubehör
Bosch
2 607 000 168
ab € 21,82*
Zubehör
Bosch
1609390481
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.