Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdüse für Bosch-Heißluftgebläse, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1609201648
Bosch 1609201648
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201648
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201648
EAN/GTIN:
     3165140015110
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
heißluftdüsen bosch
heißluftdüsen
Die Reduzierdüse für Heißluftgebläse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist. Sie ist auch perfekt für die Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
20.0
Vorteil HL (kurz):
Für kleine Oberflächen
Leistungsbeschreibung:
Für kleine Oberflächen
(Version) Key RTB:
Reduzierdüse hat die Hälfte des Durchmessers anderer Düsen, wodurch sie perfekt für Arbeiten in Ecken ist
Spezifisches RTB1:
Für die Konzentrierung des Hitzestrahls, z. B. beim Entlöten oder für andere Anwendungen
Spezifisches RTB2:
Für alle Modelle des Heißluftgebläses von Bosch geeignet
Produkttext, ZB grau:
Reduzierdüse | mit halbiertem Durchmesser für die Arbeit in Ecken oder zur Konzentrierung des Hitzestrahls auf kleinere Flächen, z. B. beim Entlöten.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,3 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 123,09*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 146,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.