Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO HEX 28-4C Spitzmeißel, 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618600019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600019
EAN/GTIN:
     3165140042543
Suchbegriffe:
Druckluft-Spitzeisen
Druckluft-Spitzmeißel
Spitzmeißel (Drucklufthammer)
Maschinen-Spitzmeißel
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Erreicht mit der Spitze jede Ecke Du suchst einen langlebigen Meißel, um Beton und Ziegel mit deinem Bohrhammer aufzubrechen? Dann ist der PRO HEX 28-4C die richtige Wahl. Wir haben ihn so konzipiert, dass du leichtere Präzisionsmeißelarbeiten effektiv und ohne Unterbrechungen erledigen kannst. Der PRO HEX 28-4C ist eine gute Wahl für Renovierer, Innenausbauer und Installateure, die einen zuverlässigen Meißel zum Aufbrechen von Beton benötigen. Der Meißel verfügt über eine Spitze für lange Lebensdauer und Präzision. Das Design der Spitze gewährleistet eine reibungslose Arbeit des Meißels mit hoher Materialabtragsrate und ohne Verklemmen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
520
Schaft, Form:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Erreicht mit der Spitze jede Ecke
Material:
Beton | Ziegelstein
Produkttext, Zubehör, grau:
Spitzmeißel für präzise Anpassungsarbeiten in Beton
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Spitzmeißel
Gesamtlänge:
520 mm
Schneidenbreite:
32 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
2,66 kg
Nettogewicht:
2,62 kg
Volumen:
1,012 dm3
Abmessung Länge:
575 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spitzmeißel SDS, spitzmeißel sds, Spitzmeißel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 80,18*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,76*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 42,04*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,95*
Zubehör
Bosch
1618609005
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.