Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung für GST 14,4 V-LI / 18 V-LI + GST 140 CE/BCE Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 605 510 301 Zubehör für elektrische Stichsäge
Bosch 2 605 510 301 Zubehör für elektrische Stichsäge
Bosch 2 605 510 301 Zubehör für elektrische Stichsäge
Artikel-Nr.:
     C4310-2605510301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605510301
EAN/GTIN:
     3165140605816
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
Das Staubabsaugungsset verbindet Stichsägen mit Staubabsaugerschläuchen. Passend zu: GST 14,4 V-LI. GST 18.0 V-LI. GST 140 BCE. GST 140 CE Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Für Stichsägen
Leistungsbeschreibung:
Für Stichsägen
Produkttext, ZB grau:
Absaug-Set
SOL Date:
01.02.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
1,55 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Staubabsaugung, Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.