Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanreißschutz für GST, PST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 010 079 Zubehör für elektrische Stichsäge
Bosch 2 607 010 079 Zubehör für elektrische Stichsäge
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607010079
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010079
EAN/GTIN:
     3165140006651
Suchbegriffe:
Spanreißschutz
spanreißschutz bosch
spanreißschutz
Der Spanreißschutz schützt vor Ausrissen an der Oberseite des Materials. Er ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird. Passend zu: GST 14.4 V. GST 18.0 V. GST 75 BE. GST 80 Professional. EasySaw 18V-70. PST 650. PST 650 L. PST 680 E. PST 680 EL. PST 700 E. PST 700 PE. PST 800 PEL. PST 900 PEL. PST 1000 CE. PST 1000 PEL. UniversalSaw 18V-100.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Verhindert Ausrisse an der Oberseite des Materials
Leistungsbeschreibung:
Verhindert Ausrisse
(Version) Key RTB:
Ist am effektivsten, wenn mit der Maserung oder diagonal zur Maserung geschnitten wird
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Stichsägen
Produkttext, ZB grau:
Spanreißschutz
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,017 kg
Nettogewicht:
0,015 kg
Volumen:
0,047 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,81*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,598*
€ 0,838*
3 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,87*
10 Tage
25
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,632*
€ 0,892*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,628*
€ 0,898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603012000
ab € 46,92*
Sonstiges
Bosch
0603012002
ab € 80,52*
Sonstiges
Bosch
0603011100
ab € 59,98*
Sonstiges
Bosch
06033A0300
ab € 106,26*
Sonstiges
Bosch
06033A0000
ab € 57,85*
Sonstiges
Bosch
06033A0100
ab € 73,20*
Sonstiges
Bosch
06033A0200
ab € 79,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.