Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25-tlg. Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135° in Metallkassette, 1–13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 018 727 Bohrer
Bosch 2 607 018 727 Bohrer
Bosch 2 607 018 727 Bohrer
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607018727
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018727
EAN/GTIN:
     3165140145909
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-Spiralbohrer bohrt in Metall mit höchster Präzision. Die selbstzentrierende Bohrspitze mit Kreuzanschliff und einem Spitzenwinkel von 135 Grad ermöglicht perfektes Zentrieren ohne Wandern. Durch die Bohrspitze mit Kreuzanschliff erübrigen sich Ankörnen oder Vorbohren bis zu 10 mm Durchmesser. Dieser präzisionsgeschliffene Bohrer aus HSS Stahl bohrt 40 % schneller und erfordert 50 % weniger Anpresskraft als herkömmlich geschliffene HSS-Bohrer. Er eignet sich zum Bohren von Löchern in legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle und Hartkunststoff. Der geschliffene HSS-Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze 135 Grad und Durchmessertoleranz h8.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
25
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
25
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 13 mm
Durchmesser mm:
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0
Arbeitslänge mm:
12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 94 | 101
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Bohren mit maximaler Präzision
Leistungsbeschreibung:
Maximale Präzision
(Version) Key RTB:
Selbstzentrierende Bohrspitze, Kreuzanschliff, Spitzenwinkel 135 Grad, aktiver Bohransatz perfektes Zentrieren
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffener Bohrer aus HSS-Stahl für schnelles Arbeiten
Spezifisches RTB2:
Bis zu 10 mm Durchmesser kein Ankörnen oder Vorbohren erforderlich
Spezifisches RTB3:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall | Stahlbleche
Produkttext, Zubehör, grau:
25tlg. Metallkassette Metallbohrer-Set HSS-G, DIN 338, 135°
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,42 kg
Nettogewicht:
1,42 kg
Volumen:
1,24 dm3
Abmessung Länge:
205 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,32*
€ 85,11*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 70,34*
€ 85,12*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 71,06*
€ 85,98*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 71,30*
€ 86,28*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 71,87*
€ 87,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 70,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 42,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.