Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS plus-5C Flachmeißel-Set, 20 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607019052
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019052
EAN/GTIN:
     3165140293143
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Selbstschärfendes Blatt für langfristige Leistung Der PRO SDS plus-5C Flachmeißel ist für Profis konzipiert, die Abbruch- und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegeln durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante und selbstschärfende Rippen für Langlebigkeit. Das Rippendesign des PRO SDS plus-5C Meißels erzeugt Risse in Quer‑ und Längsrichtung im Werkstück. Dadurch kannst du effektiver meißeln und verhindern, dass der Meißel im Material stecken bleibt.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
20
Schaft, Form:
SDS plus
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 1.5x länger als ein Bosch SDS plus-3C Flachmeißel
Kurzbeschreibung (klein):
Selbstschärfendes Blatt für langfristige Leistung | Geripptes Design zum effizienten Aufbrechen des Werkstoffs
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel, mit 50 % längerer Lebensdauer | Flachmeißel mit SDS plus ideal für Betonarbeiten verschiedener Art mit weniger Verklemmen und schnellerem Vorankommen
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
103 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bruttogewicht:
1,315 kg
Nettogewicht:
1,287 kg
Volumen:
1,406 dm3
Abmessung Länge:
40 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
370 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SDS Meißelsatz, flachmeißel sds, Flachmeißel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,05*
6 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 30,75*
€ 38,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,85*
€ 40,60*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,94*
€ 42,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,14*
€ 43,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 45 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601004
ab € 11,96*
Zubehör
Bosch
2608690146
ab € 9,15*
Zubehör
Bosch
1618600005
ab € 5,88*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,65*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,49*
Zubehör
Bosch
2607019051
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.