Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit-Set Pocket, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 510 Handschraubendreher
Bosch 2 607 019 510 Handschraubendreher
Bosch 2 607 019 510 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019510
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019510
EAN/GTIN:
     3165140416283
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Schrauberbit-Set Pocket. 10-teilig. Für praktisch jede Aufgabe bestens gerüstet: Schrauberbits, untergebracht im handlichen Pocket-Schraubendreher für unterschiedliche Schraub- und Montagearbeiten. Qualitativ hochwertige Schrauberbits zum Eindrehen der gängigsten Schrauben mit Phillips-, Pozidriv-, Innensechskant- und Torxkopf. Der handliche Pocket-Schraubendreher hilft an Stellen, an denen Elektroschrauber und normale Schraubendreher zu groß sind. Schrauberbits praktisch untergebracht im Werkzeuggriff. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt des Sets: 9 Schrauberbits, Länge: 25 mm, PH 1 / 2, PZ 1 / 2 / 3, HEX 4 / 5, T 20 / 25, 1 Handschraubendreher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
9
Anzahl der Bits PH:
2
Anzahl der Bits PZ:
3
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Schlitz:
0
Anzahl der Bits Innensechskant:
2
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
2
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Magnethalter:
false
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
false
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffdose mit Haftetikett mit Euroloch
Inhalt:
9 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2 PZ 1/2/3 HEX 4/5 T 20/25 1 Handschraubendreher, Ratschenfunktion im Uhrzeigersinn/entgegen dem Uhrzeigersinn Inhalt Display: 10 x 2 607 019 510
Abmessung l:
170 mm
Abmessung b:
120 mm
Abmessung h:
50 mm
Abmessung (lxbxh):
170 x 120 x 50 mm
Gewicht:
0.28 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
08.06.2006
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,19 kg
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
15,5 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,06*
€ 7,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,27*
9 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,36*
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,59*
€ 8,62*
3 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,06* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.