Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 18-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2607019578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019578
EAN/GTIN:
     3165140430210
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Herausragende Lebensdauer in Metall! Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung Benötigst du langlebige Bohrer, um ein einfaches Anbohren ohne Zentrierlöcher zu ermöglichen? Dann ist der PRO Metal HSS-G Spiralbohrer die richtige Wahl. Mit ihm kannst du effektiv bohren und Löcher genau dort setzen, wo sie sein sollen. PRO Metal HSS-G Bohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die langlebige Metallbohrer zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl, Nichteisenmetallen, Gusseisen, Kunststoffen und Holz benötigen. Sie wurden aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl hergestellt und für Stärke, Hitzebeständigkeit und Präzision geschliffen. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht ein präzises Anbohren.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
12 | 18 | 24 | 30 | 33 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 69 | 75 | 81 | 87
Gesamtlänge mm:
34 | 40 | 49 | 57 | 61 | 70 | 75 | 80 | 86 | 93 | 109 | 117 | 125 | 133
Abmessung(en) Set, Länge mm:
180.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
85.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
45
Abmessung(en) Set mm:
180.0 x 85.0 x 45
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 2x länger als ein Bosch PointTeQ Bohrer
Kurzbeschreibung (klein):
Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung | Dank Bohrspitze mit Kreuzanschliff beginnst du mit dem Bohren genau an der gewünschten Stelle
Material:
Nichteisenmetalle | Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Stahlbleche | Gusseisen | Hartholz | Weichholz | Kunststoff
Produkttext, Zubehör, grau:
PRO Metal HSS-G Spiralbohrer-Set, 18-tlg. | Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
18
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1 mm | 10 mm
Bruttogewicht:
0,438 kg
Nettogewicht:
0,435 kg
Volumen:
0,671 dm3
Abmessung Länge:
188 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
42 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 17,35*
€ 21,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 21,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,38*
€ 21,95*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,28*
€ 22,26*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,04*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.