Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Dauerfilter für Staubsauger
>
Artikel
Faltenfilter, Polyester, viereckig, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2607432015
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607432015
EAN/GTIN:
3165140257596
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Der flache Plisseefilter ist ein Ersatzfilter für die Allzwecksauger von Bosch. Passend zu: GAS 25 L SFC Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Größe cm²:
4300
Abmessung, Länge mm:
257
Abmessung, Breite mm:
69
Abmessung, Höhe mm:
187
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm:
257 x 69 x 187
Material:
Polyester (PES)
Vorteil HL (kurz):
Quadratischer Austauschfilter
Leistungsbeschreibung:
Quadratischer Austauschfilter
(Version) Key RTB:
Quadratisch, aus Polyester
Spezifisches RTB1:
Hohe Filterstandzeit
Spezifisches RTB2:
Staubsammelrate: 99.9%
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Nasssaugen und Trockensaugen, abrasive Stäube und verschmutzte Flüssigkeiten wie zum Beispiel Kühl-, Schmier- und Schneidmittel sowie Feuchtabfall aus den Bereichen Lebensmittel/Bauwesen (keine Säuren oder Öle!)
Spezifisches RTB4:
Nicht geeignet für sehr faserigen Medien
Produkttext, ZB grau:
Polyester-Faltenfilter, Nassanwendung
SOL Date:
22.11.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,64 kg
Nettogewicht:
0,57 kg
Volumen:
6,959 dm3
Abmessung Länge:
276 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
123 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für die Staubabsaugung
>
Quadratische Plissee-Polyesterfilter (PES)
Weitere Suchbegriffe:
Stielstaubsauger
,
Faltenfilter Industriestaubsauger
,
Filter Industriestaubsauger
,
Patronenfilter
,
bosch handsauger
,
handsauger
,
Faltenfilter
,
Filter für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 62,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC
Bosch
0601979103
ab € 301,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen