Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601979103
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601979103
EAN/GTIN:
3165140260510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC, Der GAS 25 L SFC Professional ist Boschs kompakter und mobiler kabelgebundener Staubsauger der Staubklasse L, ideal für Nass- und Trockenanwendungen. Sein semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC) macht die Wartung unkompliziert. Für seinen zuverlässigen Anwenderschutz gemäß EU-Norm wurde er mit dem Saugerzertifikat der Staubklasse L ausgezeichnet. Durch sein extrem kompaktes Design lässt er sich einfach transportieren und verladen. Dieser mobile Sauger eignet sich zum Nass- und Trockensaugen. Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170). Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165). Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392). Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478). Papierbeutel (2 605 411 167). 1 x Polyesterfilter (2 607 432 015). Luftreguliergriff (2 607 000 164). 2 x Absaugrohr, Länge 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
25 l
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Maschinengewicht:
12.7 kg
Max. Unterdruck:
248 mbar
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
true
Luftmenge pro Saugmotor:
61 l/s
Länge Saugschlauch:
3 m
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Tiefe:
400 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
560 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
585 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
590 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
585 x 590 x 490 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1200 W
Max. Eingangsleistung:
1200 W
Gewicht:
12.7 kg
Behältervolumen brutto:
25 l
Behältervolumen netto:
20 l
Behältervolumen netto Wasser:
16 l
Staubsackvolumen netto:
9 l
Staubklasse Nass-/Trockensauger:
L
Staubklasse:
L
Werkzeugabmessungen (Breite):
430 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
400 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
560 mm
Filterfläche:
4300 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
61 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
248 mbar
Räder, Anzahl:
4
Filterreinigung:
SFC
Antistatischer Schlauch:
Nein
Positionierung:
Der kompakte mobile Nass-/Trockensauger der Staubklasse L
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit semi-automatischem Filterreinigungssystem (SFC) für einfache Wartung | Saugerzertifikat der Staubklasse L gemäß EU-Norm für zuverlässigen Anwenderschutz | Kompaktes Design ermöglicht einfachen Transport und leichtes Verladen
Titel:
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170) | Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165) | Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392) | Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478) | Papierbeutel (2 605 411 167) | 1 x Polyesterfilter (2 607 432 015) | Luftreguliergriff (2 607 000 164) | 2 x Absaugrohr, Länge 0.5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Nass-/Trockensauger
Bruttogewicht:
15,54 kg
Nettogewicht:
15,54 kg
Volumen:
169,124 dm3
Abmessung Länge:
590 mm
Abmessung Breite:
585 mm
Abmessung Höhe:
490 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Absaugsysteme
>
Nass-/Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
industriestaubsauger 16l
,
Nass- und Trockensauger (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 307,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,89*
€ 408,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 607 002 161 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch
2 607 002 161
ab € 96,87*
Zubehör
Faltenfilter, Polyester, viereckig, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm
Bosch
2607432015
ab € 62,37*
Zubehör
Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609390478
ab € 33,26*
Zubehör
Papierfilterbeutel für GAS 12-30F Professional, PAS 11-25, PAS 11-25 F
Bosch
2605411061
ab € 3,562*
Zubehör
Schlauch für Bosch-Sauger, 3 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss
Bosch
2609390392
ab € 63,08*
Zubehör
Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, antistatisch, mit Bajonettverschluss
Bosch
2607002164
ab € 144,20*
Zubehör
Schlauch, 5 m, 19 mm, für GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Bosch
1610793002
ab € 27,68*
Zubehör
Vliesfilterbeutel, passend zu: GAS 25 L SFC Professional
Bosch
2605411167
ab € 4,686*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
413228
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen