Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Elektro-Multifunktionsschneider
>
Tauchsägeblatt
>
Artikel
Tiefenanschlag Expert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608000590
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608000590
EAN/GTIN:
3165140727303
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Mit dem Tiefenanschlag Expert wird die Schnitttiefe von Segment- und Tauchsägeblättern eingestellt. Die Schnitttiefe kann stufenlos und präzise eingestellt werden. Das Zubehör ist für alle Materialien aller Art verwendbar.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Einstellung der Schnitttiefe
Leistungsbeschreibung:
Einstellung der Schnitttiefe
(Version) Key RTB:
Schnitttiefe stufenlos und präzise einstellbar
Produkttext, ZB grau:
<b>Tiefenstopp Expert</b> | Stufenlose Einstellung | Für präzise Schnitttiefen in Kombination mit Segment- und Tauchsägeblätter (z. B. für präzise Tauchschnitte in Konstruktionshölzer)
SOL Date:
01.01.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,081 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,478 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Multifunktionswerkzeuge
>
Tiefenanschläge Expert für Multifunktionswerkzeuge
... >
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Sägen
>
Tiefenanschläge Expert für Multifunktionswerkzeuge
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge
>
Tiefenanschläge Expert für Multifunktionswerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Multi-Cutter
,
Oszillierer
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
bosch e-werkzeuge multi-cutter
,
elektro multi cutter
,
Tiefenanschlag
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28
Bosch
06018B5001
ab € 91,76*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, L-BOXX
Bosch
06018B5002
ab € 107,11*
Sonstiges
Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06018B5006
ab € 228,99*
Sonstiges
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18
Bosch
0603104000
ab € 90,2265*
Sonstiges
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku, Griff
Bosch
0603104001
ab € 133,7745*
Sonstiges
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12
Bosch
0603103000
ab € 80,17*
Sonstiges
Akku-Multifunktionswerkzeug UniversalMulti 12, mit 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku
Bosch
0603103001
ab € 113,70*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 30-28, im Karton
Bosch
0601237001
ab € 105,26*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601237000
ab € 200,07*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 40-30, im Karton
Bosch
0601231000
ab € 137,45*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 40-30, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231001
ab € 234,29*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, im Karton
Bosch
0601231100
ab € 188,71*
Sonstiges
Multi-Cutter GOP 55-36, mit Zubehör, L-BOXX
Bosch
0601231101
ab € 347,45*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE
Bosch
0603102000
ab € 71,45*
Sonstiges
Multifunktionswerkzeug PMF 220 CE Set
Bosch
0603102001
ab € 99,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen