Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugdüse GAS 18V-10 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 000 707 Zubehör für die Staubabsaugung Abguss
Bosch 2 608 000 707 Zubehör für die Staubabsaugung Abguss
Bosch 2 608 000 707 Zubehör für die Staubabsaugung Abguss
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000707
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000707
EAN/GTIN:
     4059952553771
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Diverse Bodendüsen für verschiedene Staubsaugerrohre. Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Saugdose/Einkehrdüse
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
Produkttext, ZB grau:
Saugdüse für GAS 18V?10 L
SOL Date:
01.04.2020
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.07.2020
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,094 kg
Volumen:
1,75 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger bosch, bodendüse staubsauger, Saugdüse
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6302
ab € 113,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.