Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsorgungssack, 265 x 125 x 12 mm. Für Staubsauger


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch Entsorgungssack, 265 x 125 x 12 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Entsorgungssack, 265 x 125 x 12 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Entsorgungssack, 265 x 125 x 12 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Entsorgungssack, 265 x 125 x 12 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Bosch Entsorgungssack, 265 x 125 x 12 mm, für Staubsauger GAS 18V-12 MC Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000773
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000773
EAN/GTIN:
     4059952628936
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist. Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Entfernt trockenen und nassen Müll
Spezifisches RTB3:
Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist
Spezifisches RTB4:
Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) mit Verschluss für staubfreies Entsorgen
Produkttext, ZB grau:
Entsorgungssack
SOL Date:
01.01.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.04.2024
Bruttogewicht:
0,33 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
1,458 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,83*
€ 27,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K2000
ab € 353,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.