Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Empty Case, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608522362
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522362
EAN/GTIN:
     3165140851527
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox bosch
Sichere Aufbewahrung für Bohrer und Schrauberbits! Wenn du dein Zubehör gut organisierst, sparst du Zeit bei der Suche nach dem benötigten Zubehör. Verwende das PRO Case zum Organisieren und Aufbewahren deiner Schrauberbits, Bohrer und Schrauben. Das PRO Case hilft dir, deine Schrauberbits, Bohrer und Schrauben zu organisieren und sicher aufzubewahren. Du kannst den Koffer einfach verriegeln und öffnen. Er ist mit dem Bosch Pick and Click Koffer kompatibel, d. h. du kannst ihn einfach einklicken, um deinen eigenen Werkzeugkasten zusammenzustellen.
Weitere Informationen:
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für die Aufbewahrung und Organisation von Bohrern und Schrauberbits
Produkttext, ZB grau:
Pick and Click Leerbox M | Anpassbar mit Bitpacks
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Breite:
108 mm
Ausführung:
Koffer
Höhe:
41 mm
Tiefe:
198 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Bruttogewicht:
0,168 kg
Nettogewicht:
0,16 kg
Volumen:
0,879 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
41 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
14
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Werkzeugkoffer
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,35*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 5,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,61*
27 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 5,68*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,28*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.