Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Lochsäge
>
Aufnahmeschaft Lochsägen
>
Artikel
SDS plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 105 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608550057
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608550057
EAN/GTIN:
3165140046138
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft Dosensenker
Der Werkzeughalter ist für Hohlbohrkronen geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Gesamtlänge mm:
105
Einsteckende:
SDS plus
Vorteil HL (kurz):
Für Bohrkronen
Leistungsbeschreibung:
Für Bohrkronen
(Version) Key RTB:
Für die Verwendung mit M16-Gewinden vorgesehen
Produkttext, Zubehör, grau:
SDS plus Aufnahme für Bohrkronen mit M16
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,133 kg
Nettogewicht:
0,126 kg
Volumen:
0,261 dm3
Abmessung Länge:
212 mm
Abmessung Breite:
44 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Bohrhämmer und Bohrmaschinen
>
SDS plus Schäfte für Bohrkronen mit M16-Gewinde
... >
Diamantbohren, -trennen und -schleifen
>
Diamantbohrkronen
>
SDS plus Schäfte für Bohrkronen mit M16-Gewinde
Weitere Suchbegriffe:
Dosensenker-Aufnahmeschaft
,
Aufnahmeschaft Lochsägen
,
Lochsägen Aufnahmeschaft
,
Aufnahmeschaft SDS
,
SDS-Aufnahmeschaft
,
Bohrhalter
,
aufnahmeschaft lochsägen bosch sds
,
aufnahmeschaft bohrkronen
,
aufnahmeschaft bohrkronen sds
,
Aufnahmeschaft für Bohrkrone
,
Aufnahmeschaft
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,79*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Absaughammer mit SDS plus GBH 2-23
Bosch
0611250500
ab € 199,57*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, Handwerkerkoffer
Bosch
061124A000
ab € 271,41*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, L-BOXX
Bosch
061124A004
ab € 276,47*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DRE, Handwerkerkoffer
Bosch
061123A000
ab € 263,67*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Handwerkerkoffer
Bosch
0611332100
ab € 414,43*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Handwerkkoffer, Schnellspannbohrfutter
Bosch
0611332101
ab € 437,32*
Sonstiges
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, L-BOXX, Schnellspannbohrfutter
Bosch
0611332104
ab € 442,26*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 30 mm
Bosch
2608550613
ab € 30,82*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 90 mm
Bosch
2608550615
ab € 53,10*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 68 x 50 x 80 mm, 6
Bosch
2608550076
ab € 35,56*
Sonstiges
Hohlbohrkrone SDS plus-9 für Sechskantadapter, 82 x 50 x 80 mm, 6
Bosch
2608550077
ab € 43,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen