Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17-teiliges Lochsägen-Set, HSS Bi-Metall, Universal, 20–64/76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     820W-1681240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608580887
EAN/GTIN:
     3165140704700
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Die Bi-Metall-Lochsäge erzeugt glatte Schnitte in verschiedenen Materialien. Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal geeignet, um durch das Material zu gleiten und glatte Schnitte zu erzeugen. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für lang anhaltendes Schneiden entstehen. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Kunststoff geeignet
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
20 | 22 | 25 | 32 | 35 | 40 | 44 | 51 | 60 | 64 | 76
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Glatte Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Glatte Schnitte
(Version) Key RTB:
Die Zahngeometrie (Vario-Verzahnung) ist ideal für glatte Schnitte durch das Material geeignet
Spezifisches RTB1:
Aus Bi-Metall-HSS mit 8 % Kobalt-Legierung für langanhaltendes Schneiden
Spezifisches RTB3:
Die Bi-Metall-Lochsäge passt zu allen Standardadaptern auf dem Markt
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
17-teiliges Universal-Set, HSS Bi-Metall-Lochsägen | 11 x Lochsägen, 1 x Q-Lock Adapter, 3 x Zwischenadapter, 2 x HSS Vorbohrer
SOL Date:
07.02.2014
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Verpackung:
sonstige
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
true
Anzahl der Lochsägen:
17
Bruttogewicht:
3,06 kg
Nettogewicht:
2,869 kg
Volumen:
8,349 dm3
Abmessung Länge:
345 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
220 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 84,52*
€ 106,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 108,56*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,25*
€ 108,59*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 86,40*
€ 108,72*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 88,65*
€ 111,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.