Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9-teiliges Elektriker-Set, 2 Lochsägen Progressor for Wood&Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4012-650196
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594191
EAN/GTIN:
     3165140949606
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge ist eine langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Plastik geeignet. Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge verfügt über den einzigartigen Power Change Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 68
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Progressor for Wood and Metal Lochsäge
(Version) Key RTB:
Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf
Spezifisches RTB1:
Angefertigt aus Bi-Metall-HSS, mit 8 % Kobalt-Legierung, für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
Spezifisches RTB3:
Einzigartiger Power Change-Adapter mit schnellstem Adaptersystem verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
9-teiliges Elektriker-Set, Progressor for Wood and Metal | 6 x Lochsägen, 1 x Power Change Plus Sechskantschaft 11 mm, 2 x HSS Vorbohrer
SOL Date:
01.09.2018
Auslaufdatum:
31.12.2024
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
9
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Bruttogewicht:
2,276 kg
Nettogewicht:
1,051 kg
Volumen:
9,24 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, zylindersäge bi-metall, lochsäge, Werkzeugset, Werkzeugsatz
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,70*
€ 77,47*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,74*
€ 77,49*
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 68,52*
€ 80,68*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,79*
€ 81,03*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,83*
€ 82,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Sack (ab € 65,70* pro Sack)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594194
ab € 87,69*
Ähnlich
Bosch
2608594193
ab € 99,17*
Ähnlich
Bosch
2608594190
ab € 70,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.