Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11-tlg. Elektriker-Set 2 Progressor for Wood&Metal


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Bosch 2 608 594 194 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     1690-4040224502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594194
EAN/GTIN:
     3165140949637
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge ist eine langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Plastik geeignet. Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge verfügt über den einzigartigen Power Change Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
11
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Durchmesser mm:
25 | 32 | 40 | 54 | 60 | 68 | 76 | 86
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Progressor for Wood and Metal Lochsäge
(Version) Key RTB:
Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf
Spezifisches RTB1:
Angefertigt aus Bi-Metall-HSS, mit 8 % Kobalt-Legierung, für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
Spezifisches RTB3:
Einzigartiger Power Change-Adapter mit schnellstem Adaptersystem verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood&Metal | 8 Lochsägen, 1 Power-Change Plus Sechskant 11 mm, 2 HSS-Zentrierbohrer
SOL Date:
01.09.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.03.2019
Bruttogewicht:
3,06 kg
Nettogewicht:
2,038 kg
Volumen:
9,24 dm3
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 102,39*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,61*
€ 102,48*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 90,68*
€ 104,79*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,04*
€ 107,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 94,26*
€ 108,91*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,39*
€ 121,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,60*
€ 120,90
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 101,59*
€ 120,89
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 101,57*
€ 120,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,10*
€ 115,55
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 97,09*
€ 115,54
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 97,07*
€ 115,51
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 97,06*
€ 115,50
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 97,05*
€ 115,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,42*
€ 112,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,02*
€ 104,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608594193
ab € 99,90*
Ähnlich
Bosch
2608594191
ab € 63,47*
Ähnlich
Bosch
2608594190
ab € 71,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.