Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Change Plus Umrüst-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608599010
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608599010
EAN/GTIN:
     3165140822879
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Lochsäge
Zylindersäge
Der Power-Change Adapter verbindet Lochsäge und Elektrowerkzeug so schnell wie kein anderes Quick-Change-System. Dieser einzigartige Adapter verbindet und trennt Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick. Auch der Bohrkern kann einfach entfernt werden. Dieses komplett schlüssellose System ist schneller und effizienter. Der Power Change-Adapter von Bosch.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
7.15
Schaft, Form:
Sechskant
Gesamtlänge mm:
85
Arbeitslänge mm:
44
Vorteil HL (kurz):
Das schnellste Schnellwechselsystem für Lochsägen
Leistungsbeschreibung:
Schnellwechselsystem
(Version) Key RTB:
Dieser einzigartige Adapter verbindet und trennt Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick
Spezifisches RTB1:
Einfaches Entfernen des Bohrkerns
Spezifisches RTB2:
Dieses System ist schneller und effizienter - es arbeitet schlüssellos
Spezifisches RTB3:
Power Change-Adapter von Bosch
Produkttext, ZB grau:
PC Plus Aufsteckhalter mit 11?mm-Sechskantschaft inkl. HSS-G Bohrer 7.15 x 85 mm | für PRO Multi Material PC Plus Lochsägen mit Schnitttiefe von 44 mm in Holz, Trockenbauwände, Kunststoff und Metall.
SOL Date:
23.04.2015
Neuerscheinung:
nein
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Lochsägen:
14 mm | 210 mm
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
0,234 kg
Nettogewicht:
0,234 kg
Volumen:
0,764 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
111 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
11
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.