Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction ACS 46 V BF, 230 mm, 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-2608602767
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602767
EAN/GTIN:
     3165140629720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Trennscheibe Rapido – Multi Construction schneidet verschiedene Materialien schnell und mit hoher Leistung. Die spezielle Schleifmittelgemisch eignet sich für verschiedene Materialien. Die dünne Scheibe gewährleistet zudem einfaches und schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall, Stahl, NE-Metallen, Stein, Marmor und Kunststoff. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa.
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
true
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
true
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
true
Geeignet für Kalksandstein:
true
Geeignet für Keramik:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
true
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Diamantscheibe:
false
Topfscheibe:
false
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Stärke:
1.9 mm
X-Lock Aufnahme:
false
Scheibendurchmesser:
230 mm
Form:
sonstige
Geeignet für Porenbeton:
true
Spezifikation:
AC 46 S BF
Durchmesser mm:
230
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Dicke mm:
1.9
X-LOCK:
nein
oSa:
nein
Vorteil HL (kurz):
Schnelles Schneiden
Leistungsbeschreibung:
Leistungsstarkes, schnelles Schneiden
(Version) Key RTB:
Spezielles Schleifmittelgemisch für verschiedene Materialien
Spezifisches RTB1:
Eine dünne Scheibe für einfaches, schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung
Spezifisches RTB3:
Trennscheiben von Bosch erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa
Material:
Stahl | Porenbeton | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Harter Stein | Kunststoff | Dachziegel
Produkttext, ZB grau:
Gerade | <b>Nahezu alles Trennen ohne Scheibenwechsel</b> | Trennscheibe für Metall, Inox, Buntmetallen, Stein, weiche Fliesen, Marmor und Kunststoffe
SOL Date:
06.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,163 kg
Nettogewicht:
0,151 kg
Volumen:
0,21 dm3
Abmessung Länge:
231 mm
Abmessung Breite:
227 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C7300
ab € 171,47*
Sonstiges
Bosch
06018C7100
ab € 172,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.