Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stainless Steel heavy X-Lock Scheibenbürste, 115 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608620733
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608620733
EAN/GTIN:
     3165140954198
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Rundbürste
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Edelstahl! Gezopfter Premium-Draht für intensive Reinigung Bist du Metallarbeiter, der eine langlebige Scheibenbürste benötigt, um ein grobes Finish auf kleinen und schwer zugänglichen Flächen zu erzielen? Die PRO Stainless Steel heavy Scheibenbürste ist für härteste Einsätze mit hochwertigem gezopftem Draht ausgestattet – für einen langen Zeitraum. Das PRO Stainless Steel heavy Scheibenbürste ist ein langlebiges Zubehör, das du in deiner Metallwerkstatt immer griffbereit haben solltest. Wir haben sie mit hochwertigem gezopftem Draht ausgestattet, damit du intensive Reinigungsarbeiten effizient erledigen kannst. Die Scheibenbürste ist eine gute Wahl, wenn du Schweißnähte auf Oberflächen, Kanten und in Nuten von Werkstücken aus Edelstahl und Nichteisenmetallen entgraten, entzundern und reinigen musst.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
115
Drahtstärke mm:
0.50
Drehzahl, max. min-1:
12500
Befestigung:
X-LOCK
Werkstoff:
Gezopfter Draht, rostfrei | sonstige
X-LOCK:
ja
Leistungsbeschreibung:
Konzipiert für das Reinigen von Edelstahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gezopfter Premium-Draht für intensive Reinigung
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
<b>Scheibenbürste - gezopfter Draht, rostfrei</b> | <b>Ideal zum</b> Säubern von Schweißnähten auf Edelstahl | <b>Geeignet für</b> schwere Reinigungsarbeiten mit hoher Umfangsgeschwindigkeit auf kleineren Flächen sowie an Kanten und in Fugen auf rostfreiem Stahl, Aluminium und Nichteisenmetallen, wie Entfernen von starkem Rostbesatz, Farbe, Schlacke, Graten und Zunder | <b>Geeignet für</b> X-Lock Winkelschleifer
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
115 mm
Geeignet für Bohrmaschinen:
false
Geeignet für Winkelschleifer:
true
Max. Drehzahl:
12500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Stiftanschluss:
false
Bruttogewicht:
0,308 kg
Nettogewicht:
0,276 kg
Volumen:
0,786 dm3
Abmessung Länge:
142 mm
Abmessung Breite:
123 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.