Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Schwingschleifblatt
>
Holz-Schleifstreifen
>
Artikel
Schleifblatt C420 SfWP, 230 x 280 mm, G100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608621594
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608621594
EAN/GTIN:
3165140914673
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Das Schleifblatt C420 Standard for Wood and Paint ist gut zum Schleifen von Holz und Lack. Die C-/D-Papierrückseite ist flexibel und passt sich der Arbeitsfläche an, wodurch Konturenschliff möglich ist. Das Blatt hat eine lange Lebensdauer, denn Bruch und Verlust der Körnung werden verhindert. Das harte Korn aus Aluminiumoxid ermöglicht hohen Materialabtrag und gleichmäßige Oberflächenqualität. Dieses Produkt ist zum Handschleifen von Holz, Holzmaterialien und Furnier vorgesehen und zum Anschleifen von Lack auf ebenen und gewölbten Oberflächen geeignet. Zudem ist es die optimale Wahl für das Aufrauen und Abschleifen von Farben, Lacken, Grundierungen und Füllstoffen und für das Feinschleifen von scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
Blattabmessung, Breite mm:
230
Blattabmessung, Länge mm:
280
Blattabmessung mm:
230x280
Körnung:
100
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Gute Schleifleistung
Leistungsbeschreibung:
Gute Schleifleistung
(Version) Key RTB:
Flexible C-/D-Papierrückseite passt sich der Arbeitsfläche an, wodurch Konturenschliff möglich ist
Spezifisches RTB1:
Starke Klebkraft der Körnung unterstützt Lebensdauer des Blatts
Spezifisches RTB2:
Robustes Aluminiumoxid für durchgängigen Materialabtrag und gleichmäßige Oberflächenqualität
Material:
Weichholz | Hartholz | Massivholz-Möbelplatte | Laminat | Multiplexplatte | Spanplatte | Kunststoffbeschichtete Platten
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
29.06.2017
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
29.12.2017
Breite:
230 mm
Typ:
Rechteck
Länge:
280 mm
Wasserfest:
true
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
false
Geeignet für (Auto-)Lack:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,023 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
282 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
0,5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
BR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schleifscheiben, Schleifbänder und Schleifpapier
>
Schwingschleifen
>
C420 Schleifpapier Standard for Wood für Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Schleifpapier
,
Lack-Schleifpapier
,
Lack-Schleifstreifen
,
Lack-Schwingschleifblatt
,
Schleifstreifen
,
Schwingschleifblatt
,
handschleifpapier k 100
,
handschleifpapier bosch
,
holz schleifpapier
,
Schleifblatt
,
Schleifpapier
,
Blattware
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,21*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handschleifklotz, doppelseitig, 70 x 125 mm
Bosch
2608608586
ab € 11,75*
Sonstiges
Handschleifklotz, Kork, 70 x 125 mm
Bosch
2608608587
ab € 9,84*
Sonstiges
Handschleifklotz, Länge x Breite: 60 x 100 mm, aus Kork, klein
Bosch
2607000636
ab € 2,19*
Sonstiges
Handschleifklotz, Länge x Breite: 80 x 120 mm, aus Kork, klein
Bosch
2607000637
ab € 2,20*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton
Bosch
0601292802
ab € 236,04*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 230 AVE, mit L-BOXX
Bosch
0601292801
ab € 255,29*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 280 AVE
Bosch
0601292902
ab € 252,66*
Sonstiges
Schwingschleifer GSS 280 AVE, mit L-BOXX
Bosch
0601292901
ab € 277,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen